ERICO CADDY - Trapézkengyel M8 CADDY G42294 - 179940
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület - egyéb
Max. furatátmérő acélba - 10.5 mm
Anyag - acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711893799439
Sonepar cikkszám
G42294
Gyártói cikkszám
179940
Gyártói típuskód
TDHM8
Kivitel:
trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület:
egyéb
Max. furatátmérő acélba:
10.5 mm
Anyag:
acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Nem
Ráhegesztett anyával:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Állítható magasság:
Nem
Rögzítéstechnika ; Trapéz kengyel ; Trapézkengyel M8 CADDY