ERICO CADDY - Univerzális sodronyos tartórendszer SL3/2 méret GT01155 - 195830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Végrögzítés - gyorskattintással
Kábelátmérő - 3 mm
Megengedett hasznos teher - 9 kg
Kábelanyag - acél
Furat/feszítő anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01155
Gyártói cikkszám
195830
Gyártói típuskód
195830
Végrögzítés:
gyorskattintással
Kábelátmérő:
3 mm
Megengedett hasznos teher:
9 kg
Kábelanyag:
acél
Furat/feszítő anyaga:
acél
Kábelhossz:
2 m
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Függesztő acélsodrony ; Univerzális sodronyos tartórendszer SL3/2 méret