Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Vezetékvágó fogó 2-3mm-es sodronyhoz GT01152 - 195853

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Vezetékvágó fogó 2-3mm-es sodronyhoz GT01152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - normál

  • Hosszúság - 190 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711893003321

Sonepar cikkszám

GT01152

Gyártói cikkszám

195853

Gyártói típuskód

SLWC

Alak:

normál

Hosszúság:

190 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Vágóél hossza:

7 mm

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Vezetékvágó fogó 2-3mm-es sodronyhoz