ERICO ERIFLEX - Csatlakozó 50x24mm Flexibarhoz /fúrás nélk.csatl/ G42406 - 553020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-20 mm
Alkalmas - lapos sín
Kapocs szélessége - 52 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42406
Gyártói cikkszám
553020
Gyártói típuskód
FC50X24
Gyűjtősín vastagság:
0-20 mm
Alkalmas:
lapos sín
Kapocs szélessége:
52 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó 50x24mm Flexibarhoz /fúrás nélk.csatl/