ERICO ERIFLEX - Elosztóblokk 125A UDJ160F500 Fexibarhoz GT45873 - 569020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45873
Gyártói cikkszám
569020
Gyártói típuskód
UDJ125 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
27 mm
Mélység:
46 mm
Magasság:
75 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Elosztóblokk 125A UDJ160F500 Fexibarhoz