Nem visszaküldhető

ERICO ERIFLEX - Elosztóblokk 160A G42389 - 563200

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Elosztóblokk  160A G42389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42389

Gyártói cikkszám

563200

Gyártói típuskód

TD-160A

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

160 mm

Mélység:

50 mm

Magasság:

90 mm

Elosztóblokk 160 A