ERICO ERIFLEX - Flexi sín 10x50x1mm/2M szig réz GT16315 - 552810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 1250 A
Szélesség - 50 mm
Vastagság - 10 mm
Lamellák száma - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16315
Gyártói cikkszám
552810
Gyártói típuskód
FLEX2MRC10X50X1
Névleges üzemi áram:
1250 A
Szélesség:
50 mm
Vastagság:
10 mm
Lamellák száma:
10
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x50x1mm/2M szig réz