ERICO ERIFLEX - Flexi sín 10x63x1mm/2M szig réz GT29857 - 552870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 1600 A
Szélesség - 63 mm
Vastagság - 10 mm
Lamellák száma - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29857
Gyártói cikkszám
552870
Gyártói típuskód
FLEX2MRC10X63X1
Névleges üzemi áram:
1600 A
Szélesség:
63 mm
Vastagság:
10 mm
Lamellák száma:
10
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x63x1mm/2M szig réz