Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Flexi sín 2x24x1mm/2m szig. réz 250A G42417 - 552550

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Flexi sín 2x24x1mm/2m szig. réz 250A G42417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 250 A

  • Szélesség - 24 mm

  • Vastagság - 2 mm

  • Lamellák száma - 2

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42417

Gyártói cikkszám

552550

Gyártói típuskód

FLEX2MRC2X24X1

Névleges üzemi áram:

250 A

Szélesség:

24 mm

Vastagság:

2 mm

Lamellák száma:

2

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 2x24x1mm/2m szig. réz 250A