ERICO ERIFLEX - Flexi sín 3x24x1mm/2m szig.réz 400A GT42315 - 552560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 400 A
Szélesség - 24 mm
Vastagság - 3 mm
Lamellák száma - 3
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42315
Gyártói cikkszám
552560
Gyártói típuskód
FLEX2MRC3X24X1
Névleges üzemi áram:
400 A
Szélesség:
24 mm
Vastagság:
3 mm
Lamellák száma:
3
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 3x24x1mm/2m szig.réz 400A