Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Flexi sín 5x24x1mm/2m szig.réz 500A G42418 - 552580

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Flexi sín 5x24x1mm/2m szig.réz 500A G42418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 500 A

  • Szélesség - 24 mm

  • Vastagság - 5 mm

  • Lamellák száma - 5

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42418

Gyártói cikkszám

552580

Gyártói típuskód

FLEX2MRC5X24X1

Névleges üzemi áram:

500 A

Szélesség:

24 mm

Vastagság:

5 mm

Lamellák száma:

5

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 5x24x1mm/2m szig.réz 500A