ERICO ERIFLEX - Flexi sín 5x32x1mm/2m szig réz G68052 - 552650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 630 A
Szélesség - 32 mm
Vastagság - 5 mm
Lamellák száma - 5
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68052
Gyártói cikkszám
552650
Gyártói típuskód
FLEX2MRC5X32X1
Névleges üzemi áram:
630 A
Szélesség:
32 mm
Vastagság:
5 mm
Lamellák száma:
5
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 5x32x1mm/2m szig réz