Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Flexi sín 6x24x1mm/2m szig réz GT01825 - 552590

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Flexi sín 6x24x1mm/2m szig réz GT01825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 500 A

  • Szélesség - 24 mm

  • Vastagság - 6 mm

  • Lamellák száma - 6

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01825

Gyártói cikkszám

552590

Gyártói típuskód

FLEX2MRC6X24X1

Névleges üzemi áram:

500 A

Szélesség:

24 mm

Vastagság:

6 mm

Lamellák száma:

6

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 6x24x1mm/2m szig réz