ERICO ERIFLEX - Flexi sín 6x32x1mm/2m szig réz GT16316 - 552660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 630 A
Szélesség - 32 mm
Vastagság - 6 mm
Lamellák száma - 6
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16316
Gyártói cikkszám
552660
Gyártói típuskód
FLEX2MRC6X32X1
Névleges üzemi áram:
630 A
Szélesség:
32 mm
Vastagság:
6 mm
Lamellák száma:
6
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
1 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 6x32x1mm/2m szig réz