Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Leágazó elem 35mm2 G69138 - 553440

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Leágazó elem 35mm2 G69138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2

  • Kapocs szélessége - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69138

Gyártói cikkszám

553440

Gyártói típuskód

FBC10X9

Max. vezetékkeresztmetszet:

50 mm2

Kapocs szélessége:

19 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Leágazó elem 35mm2