Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 9x30mm lapos horganyzott 25m G53254 - 557650

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 9x30mm lapos horganyzott  25m G53254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 180 A

  • Szélesség - 9 mm

  • Vastagság - 9 mm

  • Hosszúság - 25000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53254

Gyártói cikkszám

557650

Gyártói típuskód

RTCB15-30

Névleges üzemi áram:

180 A

Szélesség:

9 mm

Vastagság:

9 mm

Hosszúság:

25000 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Réz sodrat 9x30mm lapos horganyzott 25m