ERICO ERIFLEX - Rögzítő elem Busbarhoz BC50 GT45967 - 553220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - lapos sín
Kapocs szélessége - 83 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45967
Gyártói cikkszám
553220
Gyártói típuskód
BC50
Alkalmas:
lapos sín
Kapocs szélessége:
83 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Rögzítő elem Busbarhoz BC50