ERICO ERIFLEX - Rögzítő Flexibarhoz ERIFLEX GT17237 - 553250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - lapos sín
Kapocs szélessége - 118 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17237
Gyártói cikkszám
553250
Gyártói típuskód
BC80
Alkalmas:
lapos sín
Kapocs szélessége:
118 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Rögzítő Flexibarhoz ERIFLEX