Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Síntartó támszigetelő 100x32mm GT39364 - 568700

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Síntartó támszigetelő 100x32mm GT39364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-20 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 0-100 mm

  • Kapocs szélessége - 60 mm

  • Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39364

Gyártói cikkszám

568700

Gyártói típuskód

FC100X32

Gyűjtősín vastagság:

0-20 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

0-100 mm

Kapocs szélessége:

60 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ERICO ERIFLEX ; Síntartó támszigetelő 100x32mm