ERICO ERIFLEX - Univerzális tartórendszer UBS 2/10T Busbar 3f GT45968 - 551080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 3600 A
Síntávolság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45968
Gyártói cikkszám
551080
Gyártói típuskód
UBS2-10T
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
3600 A
Síntávolság:
110 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Univerzális tartórendszer UBS 2/10T Busbar 3f