ETI - 0-1 főkapcsoló sínre 3P 16A SV316 2423321 SY001647 - 002423321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001647
Gyártói cikkszám
002423321
Gyártói típuskód
SV 316 3p 16A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
68 mm
0-1 főkapcsoló sínre 3P 16A SV316 2423321