Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - 1MEM40-BPO 1 fázisú, 40A-es direkt fogyasztásmérő,impulzus kimenettel, 1 modul SX147925 - 004657205

ETI
MásolásMásolás
ETI - 1MEM40-BPO 1 fázisú, 40A-es direkt fogyasztásmérő,impulzus kimenettel, 1 modul SX147925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895966531

Sonepar cikkszám

SX147925

Gyártói cikkszám

004657205

Gyártói típuskód

1MEM40-BPO

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

18 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

10 W

Mélység:

69 mm

Magasság:

91 mm

Állások száma:

7

1MEM40-BPO 1 fázisú, 40A-es direkt fogyasztásmérő,impulzus kimenettel, 1 modul