ETI - 2PLNS-1NA nulla átvezető SX147926 - 001701158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400041838
Sonepar cikkszám
SX147926
Gyártói cikkszám
001701158
Gyártói típuskód
2PLNS - 1N A
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
2PLNS-1NA nulla átvezető