ETI - 2PLNS-2NA nulla átvezető SX147927 - 001701166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400041852
Sonepar cikkszám
SX147927
Gyártói cikkszám
001701166
Gyártói típuskód
2PLNS - 2N A
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
2PLNS-2NA nulla átvezető