Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - 3MEM40-EVRS 3 fázisú, 40A-es direkt fogyasztásmérő, RS485 MODBUS, 3 modul SX147928 - 004657200

ETI
MásolásMásolás
ETI - 3MEM40-EVRS 3 fázisú, 40A-es direkt fogyasztásmérő, RS485 MODBUS, 3 modul SX147928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895926054

Sonepar cikkszám

SX147928

Gyártói cikkszám

004657200

Gyártói típuskód

3MEM40-EVRS

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Impulzuskimenet:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

8 W

Mélység:

64 mm

Magasság:

84 mm

Állások száma:

8

3MEM40-EVRS 3 fázisú, 40A-es direkt fogyasztásmérő, RS485 MODBUS, 3 modul