ETI - 3MEM80-BMB-MID 3 fázisú, 80A-es direkt fogyasztásmérő, M-BUS kimenettel, MID hitelesitett, 3 modul SX147930 - 004657212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400121547
Sonepar cikkszám
SX147930
Gyártói cikkszám
004657212
Gyártói típuskód
3MEM80-BMB-MID
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
M-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
3
Impulzus-részlet:
500-500 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
53 mm
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
8 W
Mélység:
68 mm
Magasság:
92 mm
Állások száma:
9