Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - 4XN160 2-4 fali szekrény, 4x24 modul (550x650x160) SX147933 - 001101401

ETI
MásolásMásolás
ETI - 4XN160 2-4 fali szekrény, 4x24 modul (550x650x160) SX147933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 650 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Átlátszó fedél/ajtó - Nem

  • Mélység - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904723019552

Sonepar cikkszám

SX147933

Gyártói cikkszám

001101401

Gyártói típuskód

4XN160 2-4

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

650 mm

Szélesség:

550 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Mélység:

160 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

24

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

250 A

Védettség (IP):

IP41

Modulok száma:

96

Szín:

egyéb

Beépítési mélység:

160 mm

Sorok száma:

4

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Felület:

porszórt

4XN160 2-4 fali szekrény, 4x24 modul (550x650x160)