Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - 4XN160 3-3 fali szekrény, 3x36 modul (800x500x160) SX147937 - 001101405

ETI
MásolásMásolás
ETI - 4XN160 3-3 fali szekrény, 3x36 modul (800x500x160) SX147937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Átlátszó fedél/ajtó - Nem

  • Mélység - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904723019590

Sonepar cikkszám

SX147937

Gyártói cikkszám

001101405

Gyártói típuskód

4XN160 3-3

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

500 mm

Szélesség:

800 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Mélység:

160 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

36

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

250 A

Védettség (IP):

IP41

Modulok száma:

108

Szín:

egyéb

Beépítési mélység:

160 mm

Sorok száma:

3

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

6

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Felület:

porszórt

4XN160 3-3 fali szekrény, 3x36 modul (800x500x160)