ETI - 4XP160 2-4 Süllyesztett szekrény, 4x24 modul (610x710x160) SX147943 - 001101411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 710 mm
Szélesség - 610 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723019651
Sonepar cikkszám
SX147943
Gyártói cikkszám
001101411
Gyártói típuskód
4XP160 2-4
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
710 mm
Szélesség:
610 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP42
Modulok száma:
96
Szín:
egyéb
Beépítési mélység:
160 mm
Sorok száma:
4
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
4XP160 2-4 Süllyesztett szekrény, 4x24 modul (610x710x160)