ETI - 4XP160 2-6 Süllyesztett szekrény, 6x24 modul (610x1010x160) SX147945 - 001101413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 1010 mm
Szélesség - 610 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723019675
Sonepar cikkszám
SX147945
Gyártói cikkszám
001101413
Gyártói típuskód
4XP160 2-6
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
1010 mm
Szélesség:
610 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
24
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP42
Modulok száma:
144
Szín:
egyéb
Beépítési mélység:
160 mm
Sorok száma:
6
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
4XP160 2-6 Süllyesztett szekrény, 6x24 modul (610x1010x160)