ETI - 4XP160 3-3 Süllyesztett szekrény, 3x36 modul (860x560x160) SX147947 - 001101415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 560 mm
Szélesség - 860 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Mélység - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723019699
Sonepar cikkszám
SX147947
Gyártói cikkszám
001101415
Gyártói típuskód
4XP160 3-3
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
560 mm
Szélesség:
860 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
160 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
36
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
250 A
Védettség (IP):
IP42
Modulok száma:
108
Szín:
egyéb
Beépítési mélység:
160 mm
Sorok száma:
3
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Felület:
porszórt
4XP160 3-3 Süllyesztett szekrény, 3x36 modul (860x560x160)