ETI - ACBSE-11 oldalra szerelhető segédérintkező, 1NO/1NC SX147953 - 004648022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355188392
Sonepar cikkszám
SX147953
Gyártói cikkszám
004648022
Gyártói típuskód
ACBSE-11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
ACBSE-11 oldalra szerelhető segédérintkező, 1NO/1NC