ETI - ACBSE-20 oldalra szerelhető segédérintkező, 1NO/1NC SX147954 - 004648023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355188408
Sonepar cikkszám
SX147954
Gyártói cikkszám
004648023
Gyártói típuskód
ACBSE-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
ACBSE-20 oldalra szerelhető segédérintkező, 1NO/1NC