ETI - ACT12PO 1x(12+2) modulos műanyag elosztószekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval SX147955 - 001100243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 14
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895838739
Sonepar cikkszám
SX147955
Gyártói cikkszám
001100243
Gyártói típuskód
ACT12PO
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
14
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
310 mm
Magasság:
251 mm
Mélység:
96 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
ACT12PO 1x(12+2) modulos műanyag elosztószekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval