ETI - ACT24PO 2x(12+2) modulos műanyag elosztószekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval SX147957 - 001100244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 14
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895838746
Sonepar cikkszám
SX147957
Gyártói cikkszám
001100244
Gyártói típuskód
ACT24PO
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
14
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
310 mm
Magasság:
377 mm
Mélység:
96 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
ACT24PO 2x(12+2) modulos műanyag elosztószekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval