ETI - APC-DR1 analog időrelé elemmel SX147971 - 002472002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904722951471
Sonepar cikkszám
SX147971
Gyártói cikkszám
002472002
Gyártói típuskód
APC-DR1
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Önálló működés órákban:
150
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm