ETI - ASTROCLOCK-2 SX147985 - 002472051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 48
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895717874
Sonepar cikkszám
SX147985
Gyártói cikkszám
002472051
Gyártói típuskód
ASTROCLOCK-2
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
48
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Nem
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkezők száma:
2
Memóriahelyek száma:
40
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
90 W
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm