Nem visszaküldhetőÚj

ETI - ATC-B átkapcsoló automatika SX147986 - 004656573

ETI
MásolásMásolás
ETI - ATC-B átkapcsoló automatika SX147986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nulla állással - Igen

  • Készülék felépítése - beépíthető

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895625834

Sonepar cikkszám

SX147986

Gyártói cikkszám

004656573

Gyártói típuskód

ATC-B

Nulla állással:

Igen

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

egyéb

ATC-B átkapcsoló automatika