ETI - AW-R 10 SET alátétkészlet d=5,5 (10db) SX147993 - 001343904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 11 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606939
Sonepar cikkszám
SX147993
Gyártói cikkszám
001343904
Gyártói típuskód
AW-R 10 SET
Belső átmérő:
11 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
10
AW-R 10 SET alátétkészlet d=5,5 (10db)