ETI - AW-R 4 SET Alátét készlet SX147994 - 001101693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 4.3 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 10 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021166
Sonepar cikkszám
SX147994
Gyártói cikkszám
001101693
Gyártói típuskód
AW-R 4 SET
Belső átmérő:
4.3 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
10 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
4
AW-R 4 SET Alátét készlet