ETI - AW-R 5 SET alátétkészlet d=5,5 (10db) SX147995 - 001343901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 5.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 10 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606915
Sonepar cikkszám
SX147995
Gyártói cikkszám
001343901
Gyártói típuskód
AW-R 5 SET
Belső átmérő:
5.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
10 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
5
AW-R 5 SET alátétkészlet d=5,5 (10db)