ETI - AW-R 6 SET Alátét készlet SX147996 - 001101694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.6 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 12 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021173
Sonepar cikkszám
SX147996
Gyártói cikkszám
001101694
Gyártói típuskód
AW-R 6 SET
Belső átmérő:
6.6 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
6
AW-R 6 SET Alátét készlet