ETI - AW-RE 5 SET Alátét készlet SX147997 - 001101692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 5.3 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 15 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021159
Sonepar cikkszám
SX147997
Gyártói cikkszám
001101692
Gyártói típuskód
AW-RE 5 SET
Belső átmérő:
5.3 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
15 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Metrikus csavarmérethez:
5
AW-RE 5 SET Alátét készlet