ETI - AW-S 10 SET alátétkészlet d=11 (10db) SX147998 - 001343916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.2 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 17.2 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606960
Sonepar cikkszám
SX147998
Gyártói cikkszám
001343916
Gyártói típuskód
AW-S 10 SET
Belső átmérő:
10.2 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
17.2 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
2.2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Edzett:
Igen
Metrikus csavarmérethez:
10
AW-S 10 SET alátétkészlet d=11 (10db)