ETI - AW-S 4 SET Alátét készlet SX147999 - 001101696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 4.1 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 6.9 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021500
Sonepar cikkszám
SX147999
Gyártói cikkszám
001101696
Gyártói típuskód
AW-S 4 SET
Belső átmérő:
4.1 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
6.9 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Edzett:
Igen
Metrikus csavarmérethez:
4
AW-S 4 SET Alátét készlet