ETI - AW-S 5 SET alátétkészlet d=6,6 (10db) SX148000 - 001343913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 5.1 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 8.3 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5902047606946
Sonepar cikkszám
SX148000
Gyártói cikkszám
001343913
Gyártói típuskód
AW-S 5 SET
Belső átmérő:
5.1 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
8.3 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Edzett:
Igen
Metrikus csavarmérethez:
5
AW-S 5 SET alátétkészlet d=6,6 (10db)