ETI - AW-S 6 SET Alátét készlet SX148001 - 001101698
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 11.8 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021517
Sonepar cikkszám
SX148001
Gyártói cikkszám
001101698
Gyártói típuskód
AW-S 6 SET
Belső átmérő:
6.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
11.8 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.4 mm
Anyagminőség:
C45 (acél)
Edzett:
Igen
Metrikus csavarmérethez:
6
AW-S 6 SET Alátét készlet