Nem visszaküldhetőÚj

ETI - B 25x60 T (2m) perforált kábelcsatorna SX148007 - 003911035

ETI
MásolásMásolás
ETI - B 25x60 T (2m) perforált kábelcsatorna SX148007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

  • Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás

Csomagolás és feltételek

  • 18 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400043160

Sonepar cikkszám

SX148007

Gyártói cikkszám

003911035

Gyártói típuskód

B 25x60 T (2m)

Magasság:

60 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

B 25x60 T (2m) perforált kábelcsatorna