Nem visszaküldhetőÚj

ETI - B 25X80 T ( 2 m ) perforált kábelcsatorna SX148008 - 003911036

ETI
MásolásMásolás
ETI - B 25X80 T ( 2 m ) perforált kábelcsatorna SX148008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

  • Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás

Csomagolás és feltételek

  • 18 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400043177

Sonepar cikkszám

SX148008

Gyártói cikkszám

003911036

Gyártói típuskód

B 25x80 T (2m)

Magasság:

80 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

B 25X80 T ( 2 m ) perforált kábelcsatorna