Nem visszaküldhetőÚj

ETI - B 60x100 T (2m) perforált kábelcsatorna SX148015 - 003911046

ETI
MásolásMásolás
ETI - B 60x100 T (2m) perforált kábelcsatorna SX148015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

  • Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400043276

Sonepar cikkszám

SX148015

Gyártói cikkszám

003911046

Gyártói típuskód

B 60x100 T (2m)

Magasság:

100 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

B 60x100 T (2m) perforált kábelcsatorna